Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Blindniet G-Speed Alu Flachrundkopf 4,0 x 5,5, Länge: 485 mm, Standardgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazin-Blindniet G-Speed Alu Flachrundkopf 4,0 x 5,5, Länge: 485 mm, Standardgröße
Magazin-Blindniet G-Speed Alu Flachrundkopf 4,0 x 5,5, Länge: 485 mm, Standardgröße
Magazin-Blindniet G-Speed Alu Flachrundkopf 4,0 x 5,5, Länge: 485 mm, Standardgröße
Magazin-Blindniet G-Speed Alu Flachrundkopf 4,0 x 5,5, Länge: 485 mm, Standardgröße
Magazin-Blindniet G-Speed Alu Flachrundkopf 4,0 x 5,5, Länge: 485 mm, Standardgröße
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1519023
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1519023
EAN/GTIN:
     4007081038751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
gesipa mehrbereichsblindniete
G-SPEED Der Mehrbereichs-Magazinniet G-Speed von GESIPA mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Vorteile


- Großer Klemmbereich


- Reduzierte Variantenvielfalt


- Optimale Bohrlochausfüllung und ausgeprägte Lochleibung


- Bestens geeignet zur Übertragung von Scherkräften mit moderater Klemmkraft


- Ideal für Anwendungen bei:


  - LED-Lichtleisten


  - Elektronik/Platinenbestückungen


  - Leichte Blechkonstruktionen


  - PC-Gehäuse


  - Typenschilder


  - Sacklochbohrungen


 


Es werden zwei Nietdornlängen des Nietmagazins angeboten:


L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück


L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden


mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine auffällige Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich


des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.05 mm
max. Klemmbereich:
4.5 mm
min. Klemmbereich:
1.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Magazin-Blindniet G-Speed Alu Flachrundkopf 4,0 x 5,5, Länge: 485 mm, Standardgröße
GTIN:
4007081038751
Herstellerartikelnummer:
1519023
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1519023
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
G-Speed Alu
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Magazin-Blindniet G-Speed Alu Flachrundkopf 4,0 x 5,5, Länge: 485 mm, Standardgröße
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
261,5 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
261,5 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
G-SPEED Der Mehrbereichs-Magazinniet G-Speed von GESIPA mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Vorteile - Großer Klemmbereich - Reduzierte Variantenvielfalt - Optimale Bohrlochausfüllung und ausgeprägte Lochleibung - Bestens geeignet zur Übertragung von Scherkräften mit moderater Klemmkraft - Ideal für Anwendungen bei:   - LED-Lichtleisten   - Elektronik/Platinenbestückungen   - Leichte Blechkonstruktionen   - PC-Gehäuse   - Typenschilder   - Sacklochbohrungen   Es werden zwei Nietdornlängen des Nietmagazins angeboten: L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine auffällige Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Herstellerproduktfamilie:
74411032000100
Herstellerproduktbeschreibung:
G-SPEED Der Mehrbereichs-Magazinniet G-Speed von GESIPA mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Vorteile - Großer Klemmbereich - Reduzierte Variantenvielfalt - Optimale Bohrlochausfüllung und ausgeprägte Lochleibung - Bestens geeignet zur Übertragung von Scherkräften mit moderater Klemmkraft - Ideal für Anwendungen bei:   - LED-Lichtleisten   - Elektronik/Platinenbestückungen   - Leichte Blechkonstruktionen   - PC-Gehäuse   - Typenschilder   - Sacklochbohrungen   Es werden zwei Nietdornlängen des Nietmagazins angeboten: L4 ≈ 485 mm für Standard Mundstück L5 ≈ 510 mm für langes oder gebogenes Mundstück (Auf Anfrage erhältlich) Um eine optimale Nietverbindung für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser herstellen zu können, werden mehrere Nietdorn-Größengruppen angeboten. Durch eine auffällige Farbmarkierung wird der jeweilige Einsatzbereich des Nietmagazins gekennzeichnet, womit die eindeutige Zuordnung der Nietdorn-Größengruppen garantiert ist.
Länge:
590 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.0 mm
max. Klemmlänge:
4.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: mehrbereichs blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Magazinniet, magaziniert, Magazinblindniet, Magazin
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0621*
€ 0,0805*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 706,05*
€ 797,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 836,70*
€ 950,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 1.207,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.