Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH-Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH-Axial
PH-Axial
PH-Axial
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1458063
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1458063
EAN/GTIN:
     4007081700009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
PH AXIAL - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Vorteile


- Pneumatik-Zylinder und Hydraulik-Kopf mit Greif-Mechanismus axial hintereinander angeordnet: einfache und komfortable Handhabung bei vertikalem Einsatz in Tisch-Montageplätzen


- Integriertes Blindniet-Ansaug- und Nietdorn-Auswurfsystem: kein Nachrüsten erforderlich und sichere Abführung der abgerissenen Nietdorne über einen Schlauch in einen zentralen Behälter


- Hydraulik-Kopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche


- Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss


- Arbeitskolben aus gehärtetem und hart verchromtem Stahl machen das Gerät leichtgängig und verschleißfest


- Kompaktdichtungen sind verschleißfest mit großer Abstreifwirkung; hohe Standzeit


- Schnell-Entlüftungssystem: schneller Rücklauf; hohe Arbeitsfolge


- Geräuscharme Pneumatikschaltung


- Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau Arbeitsbereich


Setzt Blindniete von 4 bis 5 mm Ø Stahl sowie 2,4 mm bis 3,2 mm Ø mit kleiner Futtereinheit Technische Daten


Gewicht: 1,8 kg


Betriebsdruck: 5 - 7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft)


Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar


Gerätehub: 15 mm Lieferumfang


Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29 und 16/32.


Druckbuchse mit Reduzierrohr – für 4 mm Ø Blindniete aus Alu und Kupfer


Abführschlauch mit Anschlussmuffe für abgerissene Nietdorne


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
8800 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
PH-Axial
GTIN:
4007081700009
Herstellerartikelnummer:
1458063
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1458063
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PH Axial
Artikelbezeichnung:
PH-Axial
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
PH AXIAL - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Vorteile - Pneumatik-Zylinder und Hydraulik-Kopf mit Greif-Mechanismus axial hintereinander angeordnet: einfache und komfortable Handhabung bei vertikalem Einsatz in Tisch-Montageplätzen - Integriertes Blindniet-Ansaug- und Nietdorn-Auswurfsystem: kein Nachrüsten erforderlich und sichere Abführung der abgerissenen Nietdorne über einen Schlauch in einen zentralen Behälter - Hydraulik-Kopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche - Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss - Arbeitskolben aus gehärtetem und hart verchromtem Stahl machen das Gerät leichtgängig und verschleißfest - Kompaktdichtungen sind verschleißfest mit großer Abstreifwirkung; hohe Standzeit - Schnell-Entlüftungssystem: schneller Rücklauf; hohe Arbeitsfolge - Geräuscharme Pneumatikschaltung - Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 4 bis 5 mm Ø Stahl sowie 2,4 mm bis 3,2 mm Ø mit kleiner Futtereinheit Technische Daten Gewicht: 1,8 kg Betriebsdruck: 5 - 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft) Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar Gerätehub: 15 mm Lieferumfang Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29 und 16/32. Druckbuchse mit Reduzierrohr – für 4 mm Ø Blindniete aus Alu und Kupfer Abführschlauch mit Anschlussmuffe für abgerissene Nietdorne Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Herstellerproduktfamilie:
74450055001019
Herstellerproduktbeschreibung:
PH AXIAL - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Vorteile - Pneumatik-Zylinder und Hydraulik-Kopf mit Greif-Mechanismus axial hintereinander angeordnet: einfache und komfortable Handhabung bei vertikalem Einsatz in Tisch-Montageplätzen - Integriertes Blindniet-Ansaug- und Nietdorn-Auswurfsystem: kein Nachrüsten erforderlich und sichere Abführung der abgerissenen Nietdorne über einen Schlauch in einen zentralen Behälter - Hydraulik-Kopf aus Aluminium mit verschleißfester Zylinderfläche - Pneumatik-Zylinder aus Aluminium-Druckguss - Arbeitskolben aus gehärtetem und hart verchromtem Stahl machen das Gerät leichtgängig und verschleißfest - Kompaktdichtungen sind verschleißfest mit großer Abstreifwirkung; hohe Standzeit - Schnell-Entlüftungssystem: schneller Rücklauf; hohe Arbeitsfolge - Geräuscharme Pneumatikschaltung - Einfacher, störungsarmer Ventilaufbau Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 4 bis 5 mm Ø Stahl sowie 2,4 mm bis 3,2 mm Ø mit kleiner Futtereinheit Technische Daten Gewicht: 1,8 kg Betriebsdruck: 5 - 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft) Setzkraft: 8.800 N bei 6 bar Gerätehub: 15 mm Lieferumfang Mundstücke: 16/24, 16/27, 16/29 und 16/32. Druckbuchse mit Reduzierrohr – für 4 mm Ø Blindniete aus Alu und Kupfer Abführschlauch mit Anschlussmuffe für abgerissene Nietdorne Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Länge:
220 mm
Höhe:
85 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, Reduzierrohr, blindnietgerät gesipa ph 2, reduzierrohr, blindnietgerät druckluft, Blindnietzange, Blindnietzangen, Handnietzange, Handnietzangen, Nietwerkzeug, Scherennietgerät, SN 2, SN2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,56*
€ 1.575,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,30*
€ 1.534,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.208,73*
€ 1.438,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,51*
€ 1.370,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,65*
€ 1.243,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,14*
€ 1.200,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434103
ab € 8,67*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.550,17*
Zubehör
SFS Group
1458075
ab € 126,98*
Zubehör
SFS Group
1450893
ab € 464,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.