Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457799
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457799
EAN/GTIN:
     4007081904841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 1-4 Axial eco


Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – die günstige Einstiegsvariante für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen


Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial eco bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und


ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine


eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu


stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der


TAURUS Axial eco zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je


nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich


- Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)


- Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten


Betriebsdruck: 5 bis 7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“)


Geräuschemission: max. 79 dB


Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht


TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg


TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg


TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg


TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg Vorteile auf einen Blick


- Kostengünstige Einstiegsvariante


- Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen


- Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern


- Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:


z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung


- Aufhängbar an einem Balancer


- Integrierte Dornabsaugung zur Entsorgung des Restnietdornes
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
11000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
GTIN:
4007081904841
Herstellerartikelnummer:
1457799
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457799
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 1-4 Axial eco Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – die günstige Einstiegsvariante für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial eco bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAURUS Axial eco zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich - Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm) - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: &lt; 2,9 m/s² Gewicht TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg Vorteile auf einen Blick - Kostengünstige Einstiegsvariante - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden: z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung - Aufhängbar an einem Balancer - Integrierte Dornabsaugung zur Entsorgung des Restnietdornes
Herstellerproduktfamilie:
74450057001419
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 1-4 Axial eco Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – die günstige Einstiegsvariante für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial eco bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAURUS Axial eco zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich - Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm) - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: &lt; 2,9 m/s² Gewicht TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg Vorteile auf einen Blick - Kostengünstige Einstiegsvariante - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden: z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung - Aufhängbar an einem Balancer - Integrierte Dornabsaugung zur Entsorgung des Restnietdornes
Länge:
430 mm
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.457,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.771,83*
€ 2.108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,35*
€ 2.079,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.638,14*
€ 1.949,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,26*
€ 1.903,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,27*
€ 1.753,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,46*
€ 1.734,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SFS Group
1435532
ab € 9,03*
Sonstiges
SFS Group
1435663
ab € 3,53*
Sonstiges
SFS Group
1435635
ab € 4,28*
Sonstiges
SFS Group
1435647
ab € 4,62*
Sonstiges
SFS Group
1435492
ab € 7,32*
Sonstiges
SFS Group
1435667
ab € 4,81*
Sonstiges
SFS Group
1435836
ab € 26,11*
Sonstiges
SFS Group
1435498
ab € 88,22*
Sonstiges
SFS Group
1435848
ab € 19,62*
Sonstiges
SFS Group
1435686
ab € 1,91*
Sonstiges
SFS Group
1435761
ab € 14,09*
Sonstiges
SFS Group
1446030
ab € 1,65*
Sonstiges
SFS Group
1435612
ab € 2,09*
Sonstiges
SFS Group
1435681
ab € 41,27*
Sonstiges
SFS Group
1435648
ab € 1,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.