Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 2 Axial mit Andrückauslösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAURUS 2 Axial mit Andrückauslösung
TAURUS 2 Axial mit Andrückauslösung
TAURUS 2 Axial mit Andrückauslösung
TAURUS 2 Axial mit Andrückauslösung
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457796
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457796
EAN/GTIN:
     4007081902274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 1-4 Axial


Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen


Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und


ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine


eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen,


dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAURUS Axial


zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für alle Axial-Geräte, außer Axial eco, wird eine externe Absaugung empfohlen. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je


nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich


- Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)


- Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten


Betriebsdruck: 5 bis 7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“)


Geräuschemission: max. 79 dB


Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht


TAURUS 1 Axial 2,4 kg


TAURUS 2 Axial 2,7 kg


TAURUS 3 Axial 3,0 kg


TAURUS 4 Axial 3,1 kg Vorteile auf einen Blick


- Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen


- Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern


- Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden: z.B.


  Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung


- Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen


- Preiswerte Alternative zu TAUREX Axial oder TAUREX Axial compact


- Aufhängbar an einem Balancer
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
11000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 2 Axial mit Andrückauslösung
GTIN:
4007081902274
Herstellerartikelnummer:
1457796
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457796
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 2 Axial mit Andrückauslösung
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 1-4 Axial Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAURUS Axial zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für alle Axial-Geräte, außer Axial eco, wird eine externe Absaugung empfohlen. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich - Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm) - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht TAURUS 1 Axial 2,4 kg TAURUS 2 Axial 2,7 kg TAURUS 3 Axial 3,0 kg TAURUS 4 Axial 3,1 kg Vorteile auf einen Blick - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden: z.B.   Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung - Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen - Preiswerte Alternative zu TAUREX Axial oder TAUREX Axial compact - Aufhängbar an einem Balancer
Herstellerproduktfamilie:
74450057001445
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 1-4 Axial Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAURUS Axial zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für alle Axial-Geräte, außer Axial eco, wird eine externe Absaugung empfohlen. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich - Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm) - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht TAURUS 1 Axial 2,4 kg TAURUS 2 Axial 2,7 kg TAURUS 3 Axial 3,0 kg TAURUS 4 Axial 3,1 kg Vorteile auf einen Blick - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden: z.B.   Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung - Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen - Preiswerte Alternative zu TAUREX Axial oder TAUREX Axial compact - Aufhängbar an einem Balancer
Länge:
430 mm
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.410,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.875,94*
€ 3.422,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.837,46*
€ 3.376,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.660,12*
€ 3.165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,21*
€ 3.102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.410,31*
€ 2.868,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SFS Group
1435498
ab € 92,84*
Sonstiges
SFS Group
1435768
ab € 23,33*
Sonstiges
SFS Group
1445994
ab € 1,64*
Sonstiges
SFS Group
1524521
ab € 37,47*
Sonstiges
SFS Group
1435999
ab € 1,65*
Sonstiges
SFS Group
1463064
ab € 16,16*
Sonstiges
SFS Group
1435568
ab € 13,86*
Sonstiges
SFS Group
1436002
ab € 41,88*
Sonstiges
SFS Group
1435769
ab € 45,61*
Sonstiges
SFS Group
1435592
ab € 15,37*
Sonstiges
SFS Group
1435593
ab € 15,48*
Sonstiges
SFS Group
1435594
ab € 15,37*
Sonstiges
SFS Group
1435595
ab € 15,40*
Sonstiges
SFS Group
1435600
ab € 15,48*
Sonstiges
SFS Group
1446012
ab € 1,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.