Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bird Pro 18 V Li-Ion Ladegerät verpackt (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bird Pro 18 V Li-Ion Ladegerät verpackt (EU)
Bird Pro 18 V Li-Ion Ladegerät verpackt (EU)
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1457642
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457642
EAN/GTIN:
     4007081922494
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Bird Pro Li-Ion Ladegerät verpackt (EU)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85076000
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Schnellladegerät vorhanden:
Ja
Lieferantenproduktbezeichnung:
Bird Pro 18 V Li-Ion Ladegerät verpackt (EU)
GTIN:
4007081922494
Herstellerartikelnummer:
1457642
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457642
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Bird Pro 18 V Li-Ion Ladegerät verpackt (EU)
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Bird Pro Li-Ion Ladegerät verpackt (EU)
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Bird Pro Li-Ion Ladegerät verpackt (EU)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.