Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAUREX 4 Axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAUREX 4 Axial
TAUREX 4 Axial
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1451019
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1451019
EAN/GTIN:
     4007081902380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAUREX Axial 1-4


Die gesamte TAURUS-Baureihe mit externem Druckübersetzer in Axial-Version – für noch mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie. Anwendungen


Der TAUREX Axial ist durch den separaten Druckübersetzer besonders dort von Vorteil, wo beengte Platzverhältnisse herrschen.


Die spezielle Pistole des TAUREX Axial bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig


ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen


und somit einen Nietvorgang von oben erfordern.


Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt,


kann der TAUREX Axial zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Je nach Anwendungsfall kann eine zusätzliche externe Absaugung notwendig werden.


Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig.


Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich


- Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)


- Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4


- Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole Technische Daten


Betriebsdruck: 5 bis 7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“)


Geräuschemission: max. 79 dB


Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht


TAUREX 1 Axial 2,4 kg


TAUREX 2 Axial 2,7 kg


TAUREX 3 Axial 3,0 kg


TAUREX 4 Axial 3,1 kg Vorteile auf einen Blick


- Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen


- Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern


- Geringes Gewicht der Nietpistole


- Auf Wunsch Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung


- Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden. z.B.


  Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung


- Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen


- Aufhängbar an einem Balancer
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
23000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAUREX 4 Axial
GTIN:
4007081902380
Herstellerartikelnummer:
1451019
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1451019
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAUREX
Artikelbezeichnung:
TAUREX 4 Axial
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAUREX Axial 1-4 Die gesamte TAURUS-Baureihe mit externem Druckübersetzer in Axial-Version – für noch mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie. Anwendungen Der TAUREX Axial ist durch den separaten Druckübersetzer besonders dort von Vorteil, wo beengte Platzverhältnisse herrschen. Die spezielle Pistole des TAUREX Axial bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAUREX Axial zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Je nach Anwendungsfall kann eine zusätzliche externe Absaugung notwendig werden. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich - Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm) - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 - Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole Technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht TAUREX 1 Axial 2,4 kg TAUREX 2 Axial 2,7 kg TAUREX 3 Axial 3,0 kg TAUREX 4 Axial 3,1 kg Vorteile auf einen Blick - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Geringes Gewicht der Nietpistole - Auf Wunsch Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden. z.B.   Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung - Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen - Aufhängbar an einem Balancer
Herstellerproduktfamilie:
74450058001619
Herstellerproduktbeschreibung:
TAUREX Axial 1-4 Die gesamte TAURUS-Baureihe mit externem Druckübersetzer in Axial-Version – für noch mehr Flexibilität, Vielseitigkeit und Ergonomie. Anwendungen Der TAUREX Axial ist durch den separaten Druckübersetzer besonders dort von Vorteil, wo beengte Platzverhältnisse herrschen. Die spezielle Pistole des TAUREX Axial bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAUREX Axial zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Je nach Anwendungsfall kann eine zusätzliche externe Absaugung notwendig werden. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich - Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm) - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 - Drei Meter Schlauchlänge zwischen Druckübersetzer und Setzpistole Technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht TAUREX 1 Axial 2,4 kg TAUREX 2 Axial 2,7 kg TAUREX 3 Axial 3,0 kg TAUREX 4 Axial 3,1 kg Vorteile auf einen Blick - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Geringes Gewicht der Nietpistole - Auf Wunsch Schlauchverbindung mit Schnellkupplung: Trennen der Pistole vom externen Druckübersetzer ohne Ölverlust und ohne Entlüftung - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden. z.B.   Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Andrückauslösung und Fernsteuerung - Bediengriff in Nietachse ermöglicht ergonomisches Arbeiten, speziell in senkrechten Anwendungen - Aufhängbar an einem Balancer
Länge:
430 mm
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.156,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.735,63*
€ 4.445,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.692,16*
€ 4.393,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.461,40*
€ 4.119,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.405,62*
€ 4.052,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.156,01*
€ 3.755,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SFS Group
1457840
ab € 29,86*
Sonstiges
SFS Group
1435856
ab € 91,94*
Sonstiges
SFS Group
1435635
ab € 4,28*
Sonstiges
SFS Group
1435647
ab € 4,62*
Sonstiges
SFS Group
1435492
ab € 7,32*
Sonstiges
SFS Group
1435667
ab € 4,81*
Sonstiges
SFS Group
1435848
ab € 19,62*
Sonstiges
SFS Group
1436481
ab € 97,73*
Sonstiges
SFS Group
1435874
ab € 14,10*
Sonstiges
SFS Group
1446132
ab € 1,91*
Sonstiges
SFS Group
1446133
ab € 1,91*
Sonstiges
SFS Group
1446030
ab € 1,65*
Sonstiges
SFS Group
1435612
ab € 2,09*
Sonstiges
SFS Group
1435681
ab € 41,27*
Sonstiges
SFS Group
1435648
ab € 1,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.