Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 10
MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 10
MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 10
MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 10
MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 10
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1433808
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433808
EAN/GTIN:
     4007081056007
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
standard-blindniete gesipa 4,8 x 10
MEGA GRIP - Blindniete


Der hochfeste Struktur- Blindniet mit extra großem Klemmbereich und optimaler Wirtschaftlichkeit. Optimale Wirtschaftlichkeit


Bei dem GESIPA-MEGA GRIP handelt es sich um einen hochfesten Struktur-Blindniet mit extra großem Klemmbereich.


Der variable Klemmbereich ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz und reduziert durch die Verschmelzung


von bis zu fünf Blindniet-Längen in einer MEGA GRIP- Abmessung die Handling-Kosten. Der Setzvorgang


Während des Setzvorganges presst der hohle Dornkopf den Hohlniet mit großer Kraft an die Nietlochwandung.


Die radiale Verformung sorgt hierbei für die Abdeckung eines überdurchschnittlich großen Klemmbereiches.


Der Verbleib des Nietdornes über die gesamte Setzlänge garantiert die Einhaltung der hohen Scherkräfte durch doppelte Verriegelung.


Die ausgezeichneten Lochleibungs- Eigenschaften schützen außerdem optimal vor Spritzwasser. MEGA GRIP-Blindniete – Standard oder Sonderfertigung?


Der GESIPA-MEGA GRIP steht in den Formen Flachrundkopf und Senkkopf zur Auswahl und ist in den Materialkombinationen Alu/Alu sowie Stahl/Stahl standardmäßig lieferbar.


Erhältlich in Groß- und Kleinverpackungen steht der MEGA GRIP jederzeit in der passenden Menge zur Verfügung.


Sonderabmessungen in großen Mengen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an. Vorteile auf einen Blick


- Optimal spritzwassergeschützt


- Wirtschaftlicher Einsatz durch große Klemmbereich-Abdeckung


- Hohe Scherfestigkeit durch doppelte Restdorn-Verriegelung


- Sehr gute Lochleibungs-Eigenschaften


- Bündiger Abriss am Setzkopf ohne scharfe Kanten. Bitte beachten Sie, dass für das Erzielen von bestmöglichen Werten des GESIPA-MEGA GRIP die Verwendung von Spezial- Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.9 mm
max. Klemmbereich:
6.4 mm
min. Klemmbereich:
1.6 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Aluminium-Legierung
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 10
GTIN:
4007081056007
Herstellerartikelnummer:
1433808
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433808
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
MEGA GRIP Alu/Alu
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
MEGA GRIP Blindniete Alu/Alu Flachrundkopf 4,8 x 10
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
MEGA GRIP - Blindniete Der hochfeste Struktur- Blindniet mit extra großem Klemmbereich und optimaler Wirtschaftlichkeit. Optimale Wirtschaftlichkeit Bei dem GESIPA-MEGA GRIP handelt es sich um einen hochfesten Struktur-Blindniet mit extra großem Klemmbereich. Der variable Klemmbereich ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz und reduziert durch die Verschmelzung von bis zu fünf Blindniet-Längen in einer MEGA GRIP- Abmessung die Handling-Kosten. Der Setzvorgang Während des Setzvorganges presst der hohle Dornkopf den Hohlniet mit großer Kraft an die Nietlochwandung. Die radiale Verformung sorgt hierbei für die Abdeckung eines überdurchschnittlich großen Klemmbereiches. Der Verbleib des Nietdornes über die gesamte Setzlänge garantiert die Einhaltung der hohen Scherkräfte durch doppelte Verriegelung. Die ausgezeichneten Lochleibungs- Eigenschaften schützen außerdem optimal vor Spritzwasser. MEGA GRIP-Blindniete – Standard oder Sonderfertigung? Der GESIPA-MEGA GRIP steht in den Formen Flachrundkopf und Senkkopf zur Auswahl und ist in den Materialkombinationen Alu/Alu sowie Stahl/Stahl standardmäßig lieferbar. Erhältlich in Groß- und Kleinverpackungen steht der MEGA GRIP jederzeit in der passenden Menge zur Verfügung. Sonderabmessungen in großen Mengen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an. Vorteile auf einen Blick - Optimal spritzwassergeschützt - Wirtschaftlicher Einsatz durch große Klemmbereich-Abdeckung - Hohe Scherfestigkeit durch doppelte Restdorn-Verriegelung - Sehr gute Lochleibungs-Eigenschaften - Bündiger Abriss am Setzkopf ohne scharfe Kanten. Bitte beachten Sie, dass für das Erzielen von bestmöglichen Werten des GESIPA-MEGA GRIP die Verwendung von Spezial- Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Herstellerproduktfamilie:
74410019000101
Herstellerproduktbeschreibung:
MEGA GRIP - Blindniete Der hochfeste Struktur- Blindniet mit extra großem Klemmbereich und optimaler Wirtschaftlichkeit. Optimale Wirtschaftlichkeit Bei dem GESIPA-MEGA GRIP handelt es sich um einen hochfesten Struktur-Blindniet mit extra großem Klemmbereich. Der variable Klemmbereich ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz und reduziert durch die Verschmelzung von bis zu fünf Blindniet-Längen in einer MEGA GRIP- Abmessung die Handling-Kosten. Der Setzvorgang Während des Setzvorganges presst der hohle Dornkopf den Hohlniet mit großer Kraft an die Nietlochwandung. Die radiale Verformung sorgt hierbei für die Abdeckung eines überdurchschnittlich großen Klemmbereiches. Der Verbleib des Nietdornes über die gesamte Setzlänge garantiert die Einhaltung der hohen Scherkräfte durch doppelte Verriegelung. Die ausgezeichneten Lochleibungs- Eigenschaften schützen außerdem optimal vor Spritzwasser. MEGA GRIP-Blindniete – Standard oder Sonderfertigung? Der GESIPA-MEGA GRIP steht in den Formen Flachrundkopf und Senkkopf zur Auswahl und ist in den Materialkombinationen Alu/Alu sowie Stahl/Stahl standardmäßig lieferbar. Erhältlich in Groß- und Kleinverpackungen steht der MEGA GRIP jederzeit in der passenden Menge zur Verfügung. Sonderabmessungen in großen Mengen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an. Vorteile auf einen Blick - Optimal spritzwassergeschützt - Wirtschaftlicher Einsatz durch große Klemmbereich-Abdeckung - Hohe Scherfestigkeit durch doppelte Restdorn-Verriegelung - Sehr gute Lochleibungs-Eigenschaften - Bündiger Abriss am Setzkopf ohne scharfe Kanten. Bitte beachten Sie, dass für das Erzielen von bestmöglichen Werten des GESIPA-MEGA GRIP die Verwendung von Spezial- Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
1.6 mm
max. Klemmlänge:
6.4 mm
Durchmesser des Kopfes:
9.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hochfeste blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, hochfest, MEGA-Grip, MEGAGRIP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21954*
€ 0,26954*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,83*
€ 140,35*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 115,20*
€ 140,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 149,565*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,26954*
€ 0,32075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25954*
€ 0,30885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21954*
€ 0,26125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 134,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.