Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Dripstick 862DS, nachfüllbar, 3 mm, verkehrsrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Dripstick 862DS, nachfüllbar, 3 mm, verkehrsrot
Permanentmarker Dripstick 862DS, nachfüllbar, 3 mm, verkehrsrot
Permanentmarker Dripstick 862DS, nachfüllbar, 3 mm, verkehrsrot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5984-MO862002
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO862002
EAN/GTIN:
     4250397630359
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Permanentmarker Dripstick 862DS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Spezialtinte auf alkoholbasis mit synthetischem Bitumen, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Kugelspitze. Spitze austauschbar. Squeeze-Bottle für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Mit Highflow-Applikator. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: verkehrsrot.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
3 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Squeeze-Bottle für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Mit Highflow-Applikator
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
verkehrsrot
Produkt-Typbezeichnung:
862DS
Kappe umsteckbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dripstick
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Kugelspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Spezialtinte auf alkoholbasis mit synthetischem Bitumen
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
862DS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.