Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow 693160 Marker-Nachfüller Weiß 30 ml
Molotow 693160 Marker-Nachfüller Weiß 30 ml
Molotow 693160 Marker-Nachfüller Weiß 30 ml
Molotow 693160 Marker-Nachfüller Weiß 30 ml
Molotow 693160 Marker-Nachfüller Weiß 30 ml
Molotow 693160 Marker-Nachfüller Weiß 30 ml
Molotow 693160 Marker-Nachfüller Weiß 30 ml
Artikel-Nr.:
     C5984-MO693160
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO693160
EAN/GTIN:
     4250397601816
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Refill ONE4ALL. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 30 ml. Farbe: signalweiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Refill
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL
Inhalt:
30
Farbe:
signalweiß
Ausführung des Behälters:
Flasche
Artikelbezeichnung:
Refill
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.