Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachfülltinte One4All für Permanentmarker 30ml petrol
Nachfülltinte One4All für Permanentmarker 30ml petrol
Artikel-Nr.:
     C5984-MO693027
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO693027
EAN/GTIN:
     4250397601694
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Refill ONE4ALL. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 30 ml. Farbe: petrol.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL
Inhalt:
30
Farbe:
petrol
Ausführung des Behälters:
Flasche
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Herstellerproduktbezeichnung:
Refill
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Refill
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.