Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sheaffer Sentinel, Gebürsteter Chrom, in Self Serve Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Sheaffer Sentinel, Gebürsteter Chrom, in Self Serve Verpackung
Kugelschreiber Sheaffer Sentinel, Gebürsteter Chrom, in Self Serve Verpackung
Kugelschreiber Sheaffer Sentinel, Gebürsteter Chrom, in Self Serve Verpackung
Kugelschreiber Sheaffer Sentinel, Gebürsteter Chrom, in Self Serve Verpackung
Artikel-Nr.:
     C5982-E232351CS-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E232351CS-SH
EAN/GTIN:
     0074040551419
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Sheaffer Sentinel Gebürsteter Chrom, in Self Serve Verpackung. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer Kugelschreibermine K. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Messing, Metall. Clip: Metall, Chrom. Farbe des Schaftes: Gebürsteter Chrom. in Self Serve Verpackung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Sentinel
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
Chrom
Strichstärke:
Mittel
Material des Schaftes:
Messing
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
Gebürsteter Chrom
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer Kugelschreibermine K
Produkttypbezeichnung:
Sheaffer Sentinel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.