Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000349507 Herst.-Nr.: 30243150 EAN/GTIN: 4024596020750 |
| | | |
|
| | |
| mittelfest · mit DVGW- und TZW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos (2.000-7.000 mPa.s) · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment : 17-22 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest nach 10-20 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C · KTW-Prüfung (Technologiezentrum Wasser TZW Karlsruhe, Prüfstelle Wasser)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Losbrechmoment: 17 bis 22Nm· Spaltüberbrückung max.: 0,25mm· Zulassung: DVGW, KTW Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikgewindedichtung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung mittelfest, hydraulik dichtmittel, fügeklebstoff mittelfest, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, Schraubensicherungen, Weicon |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 14,29* | € 16,67* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 14,74* | € 17,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 14,11* | € 18,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 14,23* | € 18,30* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 14,34* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Flaschen ( entspricht € 79,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|