Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-W Hochleistungsfett | Spezialschmierstoff auch für Unterwasser | 25 kg | beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-26450925
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26450925
EAN/GTIN:
     4024596020064
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Universalschmierstoff
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
WEICON AL-W bietet wirksamen Schutz vor aggressiven Flüssigkeiten, wie Meer- oder Abwasser, sowohl im maritimen Bereich als auch in Nassbetrieben. Der Schmierstoff eignet sich für Wälz- und Gleitlager auch im Mischreibungsbetrieb, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, offene Getriebe, Schneckengetriebe, Ketten und Drahtseile bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Basis:
Spez. Calcium Seife / Mineralöl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,94 g/cm³
Dichte der Mischung:
0.94 g/cm³
Drehzahlkennwert:
450000.0
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
9,5 kV/mm
EMCOR-Korrosionstest|DIN 51 802:
0 / 0
Entspricht:
Bundeswehr TL 9150-0066, NATO Spez. G-460
Farbe:
beige
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
25.0 kg
Grundölviskosität (+100 °C)|DIN 51 562:
9.0 mm²/s
Grundölviskosität (40°C)|DIN 51 562:
100.0 mm²/s
IMPA-Code:
450437/38
ISSA-Code:
53.052.10/11
Katalogtext:
WEICON AL-W bietet wirksamen Schutz vor aggressiven Flüssigkeiten, wie Meer- oder Abwasser, sowohl im maritimen Bereich als auch in Nassbetrieben. Der Schmierstoff eignet sich für Wälz- und Gleitlager auch im Mischreibungsbetrieb, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, offene Getriebe, Schneckengetriebe, Ketten und Drahtseile bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
Keyfacts:
Spezialschmierstoff | auch für Unterwasser-Anwendungen
Konsistenzeinteilung|DIN 51818:
NLGI-Klasse 1-2
Kurzbezeichnung:
KPL 1-2 E -25
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.
Lieferumfang:
Hochleistungsfette
MASTER:
MA26450040
Oberflächenvorbehandlung:
Die zu schmierende Oberfläche, je nach Grad der Verschmutzung, zunächst mit WEICON Reiniger S säubern. Bei bereits verwendeten Schrauben mit der Drahtbürste bearbeiten und mit WEICON Reiniger S säubern.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Silikonfrei:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +80 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.296 mm²/s
Tropfpunkt|IP 396:
> 100 °C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
AL-W gleichmäßig auftragen.
Verkaufsgebinde:
Blecheimer
VKA-TEST Gutlast|DIN 51350:
3200.0 N
VKA-TEST Kalotten-Wert|DIN 51350 (1Min/1000N):
3400.0 mm
VKA-TEST Schweißlast|DIN 51350:
0.7 N
Walkpenetration|DIN ISO 2137:
285 - 315 1/10 mm
Wasserbeständigkeit|DIN 51807:
0 - 40
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.762 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit:
0.494 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, wälzlagerfett 25kg, gleit und wälzlagerfett, weicon hochleistungsfett, weicon, allrounder, lubricant, al-w, hochleistung, s, fett, unter, wasser, spezial, schmier, stoff, mehrzweck, gleit, lager, gelenke, spindeln, kfz, bereich, motor, rad, auto, kunststoff, getriebe, universal, langzeit, beige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 16,5484* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,78*
€ 554,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,95*
€ 534,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,32*
€ 526,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,43*
€ 501,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.