Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger S | kraftvoller Spezialreiniger | 1 L | farblos, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10007611 (15200001) WEICON Reiniger S 1 L
Weicon 10007611 (15200001) WEICON Reiniger S 1 L
Weicon 10007611 (15200001) WEICON Reiniger S 1 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15200001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15200001
EAN/GTIN:
     4024596005849
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
WEICON Reiniger S entfernt ölige und fettige Verschmutzungen von allen Metallen sowie von Keramik, Glas und den meisten Kunststoffen. Er kann jedoch die Oberfläche von Thermoplasten wie PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfachen Lackschichten angreifen. WEICON Reiniger S verdunstet schnell und im Gegensatz zu herkömmlichen Verdünnern rückstandsfrei. Er kann zur Reinigung und Entfettung vor dem Grundieren und Lackieren, zur Reinigung von Maschinenteilen oder vor dem Auftragen anderer WEICON Produkte auf Oberflächen eingesetzt werden, wo ein fettiger Untergrund deren Wirkung beeinträchtigen würde. Auch für die Entfettung von Elektromotoren und stark beanspruchten elektronischen Geräten ist Reiniger S eine hervorragende Lösung.
Weitere Informationen:
AOX frei:
ja
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Farbe:
farblos, transparent
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
geeignet für die Verarbeitung mit:
WSD 400 WPS 1500
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Geruch:
Orange
Grundpreis:
1.0 L
IMPA-Code:
551571/72/73
ISSA-Code:
53.402.53/54/55
Katalogtext:
WEICON Reiniger S entfernt ölige und fettige Verschmutzungen von allen Metallen sowie von Keramik, Glas und den meisten Kunststoffen. Er kann jedoch die Oberfläche von Thermoplasten wie PVC, Plexiglas, Polystyrol und einfachen Lackschichten angreifen. WEICON Reiniger S verdunstet schnell und im Gegensatz zu herkömmlichen Verdünnern rückstandsfrei. Er kann zur Reinigung und Entfettung vor dem Grundieren und Lackieren, zur Reinigung von Maschinenteilen oder vor dem Auftragen anderer WEICON Produkte auf Oberflächen eingesetzt werden, wo ein fettiger Untergrund deren Wirkung beeinträchtigen würde. Auch für die Entfettung von Elektromotoren und stark beanspruchten elektronischen Geräten ist Reiniger S eine hervorragende Lösung.
Keyfacts:
Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15200005
Merkmale:
Rückstandsfrei verdunstend
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verkaufsgebinde:
Blechdose
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon entfetter, entfetter, fettlöser 1l, Handwerk, maschinen, reiniger, auto, kfz, Metall, metalloberflächen, fett, öl, schmutz, lösemittel, entferner, löser-für-metall, glas, kunststoff, stahl, eisen, fettlöser, bremsenreiniger, Reiniger, reinigungsmittel, Lösemittelreiniger, vermutzung, pflege, oberflächenreinieger, reinigungsspray, oberflächen, Universalreiniger, entfernt Pasten, Fette, Öle, Teer, Lösungsmittelentfetter, Reinigung von Industrieanlagen, Teilereiniger, Auto, verdunstet rückstandsfrei, Glas, Keramik, Motorrad, Bremsenreiniger, Ketten- und Zahnräder, schwere Maschinen, Schiffsmotore, Elektromotore, Reinigung von Haftflächen, Entfettung von Oberflächen, bremsenreiniger fahrrad, bremsenreiniger spray, edelstahl reiniger, edelstahl reinigungsmittel, Elektromotoren Reinigen, Entfetten von Oberflächen, Entfetten von Teilen, entfetter reiniger, entfetter spray, fettentferner, fettlöser reiniger, Fettreste entfernen, Formenreiniger, Harzreste entfernen, Kaltreiniger, lack entfetter, Maschinenbauteile reinigen, Maschinenreiniger, metall reiniger, metallreiniger, motorrad reiniger, Motorreiniger, oberflächenreiniger, öl entferner, öl reiniger, Reinigen von Haftflächen, Reinigen von Maschinen, Reinigen von Reibflächen, Reinigen von Werkzeugen, Schnellreiniger, stahl reiniger, Teerentferner, universalreiniger, verharztes Fett entfernen, verharztes Öl entfernen, Wachsentferner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,33* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.