| |
|
| Artikel-Nr.: C5948-15050010 Herst.-Nr.: 15050010 EAN/GTIN: 4024596005672 |
| |
|
| | |
| WEICON Bio-Schweißschutz bietet temporären Korrosionsschutz. Es enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe, andere Lösungsmittel oder Silikone. Bio-Schweißschutz wird auf Basis von Haselnuss- und Sonnenblumenextrakten hergestellt und ist biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien. WEICON Bio-Schweißschutz verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen, ohne die Qualität der Schweißnaht zu beeinträchtigen. Weitere Informationen: | | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | geeignet für die Verarbeitung mit: | WSD 400 WPS 1500 | Gefahrentexte Webseite: | Achtung H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | Geruch: | fast geruchslos | Grundpreis: | 10.0 L | IMPA-Code: | 551629 | ISSA-Code: | 53.402.07 | Katalogtext: | WEICON Bio-Schweißschutz bietet temporären Korrosionsschutz. Es enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe, andere Lösungsmittel oder Silikone. Bio-Schweißschutz wird auf Basis von Haselnuss- und Sonnenblumenextrakten hergestellt und ist biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien. WEICON Bio-Schweißschutz verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen, ohne die Qualität der Schweißnaht zu beeinträchtigen. | Keyfacts: | Silikonfrei | Lagerfähigkeit: | 24 Mon. | Lagerung: | In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. | Lieferumfang: | Wirkstoff | MASTER: | MA15050005 | Merkmale: | nicht brennbar, silikonfrei | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Temperaturbeständigkeit: | +5°C bis +90°C | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verarbeitung: | Werkstück bzw. Schweißdüse dünn einpinseln oder einsprühen (z.B.mit Druckluft-Sprühdose) und mit dem Schweißvorgang beginnen. | Verkaufsgebinde: | Plastikkanister | Zubehör: | 3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weicon, Bio, Schweißschutz, Düsenreiniger, Schweißdüse, lackieren, schweißen, schweißgerät, schweissen, schweißschutz, schweißnaht, trennspray, pistolenspray, schweißzubehör, trennmittel, schutzgas, brennerspray, eloxieren, brünieren, reinigung |
| | |
| |