Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkausbesserung | Korrosionsschutz für verzinkte Oberflächen | 2,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10000404 (15001902) WEICON Zinkausbesserung 2.5 L
Weicon 10000404 (15001902) WEICON Zinkausbesserung 2.5 L
Weicon 10000404 (15001902) WEICON Zinkausbesserung 2.5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-15001902
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     15001902
EAN/GTIN:
     4024596005504
Suchbegriffe:
Zinkfarbe
weicon zinkfarbe
zinkfarbe
WEICON Zinkausbesserung ist ein aktiver Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen, der im Farbton der Feuerverzinkung angeglichen ist. Bei WEICON Zinkausbesserung lagern sich plättchenförmige Metallpigmente (Flakes) parallel zur Oberfläche in mehreren, räumlich versetzten Schichten auf dem Untergrund ab (Schindeleffekt). Auch bei geringer Schichtstärke wird so eine hohe Korrosionsschutzwirkung erreicht. Damit werden die Anforderungen der DIN EN ISO 1461 erfüllt. Dadurch wird die Oberfläche länger vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. In Verbindung mit der gleichzeitigen elektrochemischen Wirkung wird ein optimaler Korrosionsschutz erreicht.
Weitere Informationen:
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Bindemittel:
Alkydharz
Dornbiegeversuch|DIN EN ISO 1519:
keine Haarrissbildung
Farbton:
feuerverzinkt / metallisch glänzend
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Gitterschnitt|DIN 53151/ISO 2409:
Kennwert GT 0 bis GT 1
Grundpreis:
2.5 L
IMPA-Code:
252101/02
ISSA-Code:
53.402.60/61
Katalogtext:
WEICON Zinkausbesserung ist ein aktiver Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen, der im Farbton der Feuerverzinkung angeglichen ist. Bei WEICON Zinkausbesserung lagern sich plättchenförmige Metallpigmente (Flakes) parallel zur Oberfläche in mehreren, räumlich versetzten Schichten auf dem Untergrund ab (Schindeleffekt). Auch bei geringer Schichtstärke wird so eine hohe Korrosionsschutzwirkung erreicht. Damit werden die Anforderungen der DIN EN ISO 1461 erfüllt. Dadurch wird die Oberfläche länger vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. In Verbindung mit der gleichzeitigen elektrochemischen Wirkung wird ein optimaler Korrosionsschutz erreicht.
Keyfacts:
Ausbesserung für verzinkte Oberflächenim Farbton Feuerverzinkungen angeglichen
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit brennbaren Stoffen lagern. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.
Lieferumfang:
Wirkstoff
MASTER:
MA15001375
max. Schichtstärke|je Arbeitsgang:
200.0 µm
Metallanteil im Trockenfilm:
~ 58,5 %
Oberflächenvorbehandlung:
Werkstoffoberflächen reinigen und entfetten mit Sprühreiniger S. Bei empfindlichen, nichtmetallischen Werkstoffen sollte WEICON Oberflächen-Reiniger verwendet werden. WEICON Metallpigment-Beschichtungen sollten spätestens eine Stunde nach der Vorbehandlung durch z.B. Sandstrahlen, Schleifen, Reinigen oder Entfetten aufgetragen werden. Temperaturunterschiede zwischen der Oberfläche und der Luft sollten möglichst gering sein, da sonst die Gefahr von Schwitzwasserbildung (Taupunkt +7°C) besteht.
Pigment:
Zink- und Aluminiumpigmente (D50 25 μm)
Pigmentreinheit:
ca. Al 99,5% und Zn 99,9%
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spritzkonsistenz:
10 - 20% Universalverdünnung
Temperaturbeständigkeit:
ca. +240°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Die Gebinde auf Raumtemperatur (+20°C) bringen und den Bodensatz gut aufrühren. WEICON Metallpigment-Beschichtungen mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen. Während der Verarbeitung in regelmäßigen Abständen umrühren, damit der Wirkstoff homogen bleibt. Alternativ ist auch eine Verarbeitung per Spritzpistole möglich (Spritzkonsistenz siehe Technische Daten). Hohe Verarbeitungstemperaturen bis max. +30°C und niedrige Luftfeuchtigkeit begünstigen ein gleichmäßiges Streichbild und eine optimale Oberflächenstruktur. WEICON Metallpigment-Beschichtungen können auch auf Oberflächen mit Temperaturen bis -10°C aufgebracht werden. Bei Temperaturen im negativen Bereich weist die Oberfläche eine etwas schlechtere Struktur auf. Aufgrund der nur sehr zögerlich verdunstenden Lösemittel und langsameren Aushärtung, neigt der aufgebrachte Lack an senkrechten Flächen stark zur \Tränen-Bildung\.
Verarbeitungstemperatur:
+18°C bis +30°C °C
Verbrauch:
~120 ml/m²
Verkaufsgebinde:
Blechdose
Viskosität:
ca. 70s 4mm / streichfähig
Zubehör:
3497136,3497232,3497345,3497770,3497925,3498226,3498455

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WeiconZink, Zinkausbesserung, Feuerverzinkung, grau, Geländer, Grundierung, Handwerkzeug, Korrosionsschutz, Lackspray, Metall, Metallschutzlack, Schutzlack, Rostentferner, Rostlöser, Rostschutz, Tür, Türen, Rostschutzfarbe, Silberlack, Maschinenteile, Metallgrundierung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 39,828* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.