Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA 20 Cyanacrylat-Klebstoff | Sekundenkleber für den Lebensmittelbereich sowie Kunststoff und Gummi | 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-12000500
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     12000500
EAN/GTIN:
     4024596004361
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
WEICON Contact VA 20 eignet sich für die Verklebung von Gummi und Kunststoffen und auch für passgenaue Metall/Kunststoff-Verbindungen. Contact VA 20 kann in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Farbe nach der Aushärtung:
farblos
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
~0,1 W/m·K | 0.1 W/m·K
Aluminium sandgestrahlt:
5 | 5-14 MPa
an Aluminium sandgestrahlt:
5-10 Sek.
an Hart-PVC unvorbehandelt:
45-60 Sek.
Aushärtung:
Nach dem Produktauftrag müssen die zu verklebenden Teile zügig gefügt und eventuell fixiert werden, da die Aushärtung der Produkte bereits durch die in der Umgebungsluft vorhandene bzw. an den Klebflächen kondensierte Luftfeuchtigkeit gestartet wird. Die zu verklebenden Teile sollten bei einer relativen Luftfeuchte von 40 % bis 70 % verklebt werden. Unterhalb von 40 % wird die Aushärtung sehr stark verlangsamt oder verhindert. Bei einer Luftfeuchtigkeit oberhalb 70 % oder stark basischen Substraten (z. B. Gläsern) besteht die Gefahr der Schockhärtung. Bestimmte Werkstoffe zeigen in diesen Fällen einen Festigkeitsabfall aufgrund von Spannungen in der Klebeschicht von 10 % bis 15 %. Basisch reagierende Oberflächen (pH-Wert > 7) beschleunigen die Durchhärtung, sauer reagierende Oberflächen (pH-Wert <7) verzögern sie und können die Polymerisation im Extremfall völlig verhindern. Wenn die Aushärtung durch Faktoren, wie z. B. zu großer Klebspalt, poröse oder saure Oberfläche verzögert oder gestört wird, ist der Einsatz des WEICON Contact Aktivators empfehlenswert. WEICON Contact Aktivator Der Aktivator beschleunigt die Aushärtung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen. Bei Einsatz auf saugenden Untergründen, wie z. B. Holz, Schaumstoff etc., und allen chemisch behandelten Oberflächen, wie z. B. galvanisch verzinktem Metall etc., beträgt die Wirksamkeit des Aktivators ca. eine Minute. Bei nicht saugenden Untergründen bleibt der Aktivator bis ca. 12 Stunden wirksam. Eine Anwendung ist sinnvoll bei: \u2022 hochviskosen WEICON Contact Typen \u2022 großen Schichtstärken \u2022 saugenden und porösen Oberflächen \u2022 passiven Werkstoffen (alkalische Oberflächen wie z. B. verzinkte Metallteile) \u2022 ungünstigen Umweltbedingungen (niedrige Temperaturen, zu geringe Luftfeuchtigkeit < 30 %)
Basis:
Ethyl
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20 °C):
1,1 g/cm³
Durchgangswiderstand|DIN IEC93:
>10^15 Ω·cm
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60455-3-8:
~ 25 kV/mm
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H335 - Kann die Atemwege reizen.
Grundpreis:
0.5 kg
IMPA-Code:
812925
ISSA-Code:
75.530.10
Katalogtext:
WEICON Contact VA 20 eignet sich für die Verklebung von Gummi und Kunststoffen und auch für passgenaue Metall/Kunststoff-Verbindungen. Contact VA 20 kann in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung | ISEGA-zertifiziert
Konsistenz:
flüssig
Lagerung:
WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffe sind in ungeöffnetem Zustand bei Raumtemperatur (+18 °C bis +25 °C) sowie trockener und möglichst dunkler Lagerung mindestens 9 Monate haltbar, während sich bei Temperaturen um ca. +5 °C die Lagerfähigkeit auf 12 Monate verlängern lässt.
Lieferumfang:
Klebstoff
MASTER:
MA12000030
Oberflächenvorbehandlung:
Die erfolgreiche Verarbeitung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen hängt von der sorgfältigen Vorbereitung der Oberflächen ab. Denn dies ist der wichtigste Faktor für den Gesamterfolg. Staub, Schmutz und Nässe haben einen negativen Einfluss auf die Haftung. Vor der Verarbeitung von WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffen müssen daher folgende Punkte beachtet werden: Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebflächen (Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger). Glatte Oberflächen sollten mechanisch aufgeraut werden. Zur Haftverbesserung bei schwer verklebbaren Kunststoffen (z. B. PE, PP, POM, PTFE), thermoplastischen Elastomeren (TPE) und Silikonen kann WEICON CA-Primer auf die Klebfläche aufgetragen werden. Contact Primer für Polyolefine Viele Kunststoffe lassen sich ohne vorherige Behandlung nicht bzw. nur bedingt verkleben. Durch die Vorbehandlung dieser Kunststoffe mit WEICON Contact Primer wird eine Veränderung der Oberflächenstruktur erzielt. Dadurch wird die Verbindung der sonst nur schwer verklebbaren Kunststoffe, z. B. Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aus der Gruppe der Polyolefine, ermöglicht. Auch moderne thermoplastische Elastomere (TPE), PTFE und damit verwandte Kunststoffe sowie Silikone lassen sich nach Vorbehandlung mit WEICON Contact Primer verkleben.
PC (Polycarbonat):
6-12 MPa
relative Luftfeuchtigkeit:
40% - 70%
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Silikonfrei:
ja
Spaltüberbrückung bis max.:
0,1 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
19.0
Stahl sandgestrahlt|Substratstärke 1,5 mm:
9-19 MPa
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +80°C kurzz. bis +100°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Die Produkte werden gebrauchsfertig geliefert. Sie können, je nach Lieferform, von Hand direkt aus dem Gebinde oder mit entsprechenden Dosiergeräten verarbeitet werden. WEICON Contact Cyanacrylatklebstoff wird nur auf eine der zu verklebenden Oberflächen aufgetragen. Die Schichtdicke des Klebstoffauftrags sollte zwischen min. 0,05 mm und max. 0,2 mm liegen, da sonst eine Durchhärtung nicht sichergestellt ist. Bei großflächigen Verklebungen ist WEICON Contact Cyanacrylatklebstoff punktweise aufzutragen, um innere Spannungen zu vermeiden. WEICON Contact Cyanacrylatklebstoffe sind sehr ergiebig. Ein Tropfen reicht für eine Klebfläche von 3 bis 5 cm².
Verarbeitungstemperatur:
+15 °C bis +40 °C °C
Verkaufsgebinde:
Plastikflasche
Viskosität|25 °C Kegel / Platte:
<20 mPa·s
Wärmeausdehnungskoeffizient:
~ 80 x 10^-6 m/(m·K)
Zubehör:
2712964,2714763,2919950,2920597,2915820,2915937,2946414,2946536,2944583,129153276,6575444,2916817,2632672

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat-kleber weicon, cyanacrylat klebstoff, Contact, VA20, Gummi, Holz, Metall, Kunststoff, niedrigviskos, sehr ergiebig, sehr schnelle Aushärtung, passgenaue Verklebung, Schuh, Sohle, Innenmaterial, Obermaterial, Industrie-Bereiche, Papier, Pappe, farblos, klare Flüssigkeit, ISEGA-zertifiziert, alleskleber, Leder, schuhsohlen, stoff, korrigierbar, Plastik, geruchsarm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 252,24* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.