Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy-Mix RK-7100 | Acrylat-Strukturklebstoff, schnellhärtend | 50 ml | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10051232 (10566150) WEICON RK-7100 Konstruktions- klebstoff 50 g, schwarz
Weicon 10051232 (10566150) WEICON RK-7100 Konstruktions- klebstoff 50 g, schwarz
Weicon 10051232 (10566150) WEICON RK-7100 Konstruktions- klebstoff 50 g, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5948-10566150
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10566150
EAN/GTIN:
     4024596079314
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-7100 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander. Er eignet sich besonders für strukturelle Verklebungen, bei denen hochfeste Verbindungen benötigt werden. Der Klebstoff ist sehr zähflüssig und eignet sich aus diesem Grund auch zur Verarbeitung an senkrechten Flächen. RK-7100 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, im Modell- und Formenbau oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Weitere Informationen:
ABS:
7 N/mm²
Aluminium sandgestrahlt:
20 N/mm²
Aushärtungstemperatur:
> +16 °C
Basis:
Methylmethacrylat
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Bruchdehnung (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
28 %
CFK:
22.0 N/mm²
Dichte der Mischung:
0,98-1,02 g/cm³
Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1:
6,26 · 10^10 Ω·m
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60243-1 (20°C):
24 / 30 (*6150) kV/mm
E-Modul (Zug)|DIN EN ISO 527-2:
1200 - 1700 MPa
Edelstahl V2A sandgestrahlt:
22.0 N/mm²
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
12 Std.
Farbe:
schwarz
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 - Kann die Atemwege reizen. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Härter H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 - Kann die Atemwege reizen.
GFK:
21.0 N/mm²
Grundpreis:
50.0 ml
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
25 Min.
Katalogtext:
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-7100 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander. Er eignet sich besonders für strukturelle Verklebungen, bei denen hochfeste Verbindungen benötigt werden. Der Klebstoff ist sehr zähflüssig und eignet sich aus diesem Grund auch zur Verarbeitung an senkrechten Flächen. RK-7100 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, im Modell- und Formenbau oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden. Für die Verarbeitung der Easy-Mix Produkte im 50 ml Gebinde wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Keyfacts:
schnellhärtend | hochfest | schlagzäh | restelastisch
Konsistenz:
zähflüssig
Lagerung:
In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) 12 Monate haltbar.
Lieferumfang:
Klebstoff | Quadro-Mischdüse
MASTER:
MA10566050
Mechanisch belastbar nach|(50 % der Festigkeit):
60 Min.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Verklebung sind saubere und trockene Klebeflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit Oberflächen-Reiniger). Höhere Festigkeiten können durch weitere Vorbehandlungen der Oberflächen wie z. B. Aufrauen durch Strahl- oder Schleifmittel erzielt werden. Einige niederenergetische Kunststoffe, insbesondere PTFE und Polyolefine etc., sind nur nach spezieller Vorbehandlung der Oberflächen durch z.B. Fluorieren, Niederdruck-Plasma, Korona, Beflammung oder ähnliches zu verkleben.
PC (Polycarbonat):
12 N/mm²
PMMA:
9 N/mm²
Polyamid 6.6:
1 N/mm²
PVC-hart aufgeraut:
12.0 N/mm²
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
5 mm
Stahl 1.0338 sandgestrahlt:
23.0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-55 °C bis +125 °C
Temperaturleitfähigkeit:
0.125 mm²/s
Tg nach Aushärtung bei RT|(DSC):
-40,3 °C
Topfzeit|bei 20 °C:
5 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
RK-7100 kann mit Hilfe des mitgelieferten statischen Mischers direkt aus Doppelkartuschen verarbeitet werden. Die ersten 5 cm der dosierten Raupe verwerfen. Der Klebstoffauftrag erfolgt einseitig. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 10 ml bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verarbeitungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C °C
Verarbeitungsverfahren:
Easy-Mix
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Viskosität der Mischung:
40.000-60.000 mPa·s
Wärmekapazität|DIN EN ISO 22007-4:
1.517 J/(g·K)
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
0.22 W/m·K
Zubehör:
2620736,78606234,78607021,2946536
Zugfestigkeit|DIN EN ISO 527-2:
24.0 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, konstruktionskleber weicon, konstruktionskleber, Methylmethacrylatklebstoff, Methylmethacrylat, MMA, Reaktionsklebstoff, Konstruktion, Messebau, Ladenbau, Werbung, Werbeschilder, Reklame, 2K,Easy-Mix, Automix, Duo, Sulzer, Mixpac, Härter, Beschleuniger, Doppelkartusche, 1:1, leicht, Mischung, Mischungsverhältnis, Mischdüse, homogen, Metall, Kunststoff, PMMA, PS, PVC, ABS, PC, EP, UP, Keramik, Glas, Elastizität, elastisch, Flexibilität, flexibel, Spaltüberbrückung, hochfest, schnellhärtend, Faserverbundwerkstoffe, Hochviskos, senkrechte Flächen, Loctite HY 4070, LoctiteHY4070, Loctite HY 4060 GY, LoctiteHY4060GY, strukturklebstoff, strukturkleber, Epoxidharz, epoxy, Strukturverklebung, epoxy kleber, epoxi, 2k epoxidharz, acrylat klebstoff, zwei komponenten kleber, 2 komponenten kleber, metallbau, karosseriekleber, metallkleber, metall kleben, 2k kleber, metallbauer konstruktionstechnik, klebstoff, kleber, compositekleber, carbonkleber, faserverbunfwerkstoff, fahrzeugbau, rk 7100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4936* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.