Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repair Stick Stahl | Reparaturknete mit Trinkwasserzulassung | 57 g | dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-10533057
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10533057
EAN/GTIN:
     4024596012236
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Füllspachtel
Repair-Stick
Eignet sich speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinde. WEICON Repair Stick Stahl kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
magnetisch:
ja
Basis:
Epoxid
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte der Mischung:
2,2 g/cm³
Druckfestigkeit|DIN EN ISO 604:
55.0 MPa
Durchgangswiderstand|DIN EN 62631-3-1:
ca. 5·10¹¹ Ω·m
Durchschlagsfestigkeit|DIN EN 60455-3-8:
3,0 kV/mm
Elektrischer Widerstand|ASTM D 257:
5 Ω·cm
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
dunkelgrau
Füllstoff:
Stahl
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
57.0 g
Haftfestigkeit|DIN EN ISO 4624:
8.0 MPa
Handfestigkeit|(35 % der Festigkeit):
10 Min.
IMPA-Code:
812925
ISSA-Code:
75.530.15/01
Katalogtext:
Eignet sich speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen sowie zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Maschinenteilen, Tanks und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Balkongittern und Treppengeländern und ausgerissenen Gewinde. WEICON Repair Stick Stahl kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Keyfacts:
schnellhärtend | stahlgefüllt |Trinkwasserzulassung
Konsistenz:
Knetmasse
Lagerung:
WEICON Repair Sticks sind im ungeöffneten Zustand bei konstanter Raumtemperatur von ca. +20°C und trockener Lagerung mindestens 18 Monate haltbar. Sonnenbestrahlung vermeiden.
Lieferumfang:
Klebstoff
MASTER:
MA10533057
Mechanisch belastbar nach|(80 % der Festigkeit):
60 Min.
Mischungsverhältnis nach Gewicht:
1:1
Oberflächenvorbehandlung:
Voraussetzung für eine einwandfreie Haftung sind saubere und trockene Oberflächen (z.B. Reinigen und Entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger).
relative Luftfeuchtigkeit:
< 85 %
Schrumpf:
<1,0 %
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Härte (Shore D)|DIN ISO 7619:
80±3
Spaltüberbrückung bis max.:
15 mm
Temperaturbeständigkeit:
-50 °C bis +120 °C kurzz. bis +150 °C
Topfzeit|bei 20 °C, 10 g Ansatz:
5 Min.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
WEICON Repair Sticks überbrücken pro Arbeitsgang einen Klebespalt bis max. 15 mm. Die angegebene Topfzeit bezieht sich auf einen Materialansatz von 25 g bei Raumtemperatur. Bei größeren Ansatzmengen erfolgt, bedingt durch die typische Reaktionswärme von Epoxydharzen (exotherme Reaktion) eine schnellere Aushärtung. Höhere Temperaturen verkürzen ebenfalls die Topf- und Aushärtezeit. (Faustregel: je +10°C Erhöhung über Raumtemperatur - führt zu einer Verkürzung der Topf- und Aushärtezeit um die Hälfte). Temperaturen unter +16°C verlängern Topf- und Aushärtezeit erheblich. Ab ca. +5°C erfolgt keine Reaktion mehr.
Verarbeitungstemperatur:
+15 °C bis +40 °C °C
Verkaufsgebinde:
Kartusche
Wärmeleitfähigkeit|DIN EN ISO 22007-4:
0.6 W/m·K

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reparatur Stick, Stahlknetmasse, weicon epoxidharz, füllspachtel, weicon, repair, stick, 2, zwei, komponenten, kleb, er, stoff, spezial, epox, id, yd, harz, reparatur, stahl, farbe, paste, beständig, set, abdichten, rohre, undichtigkeit, lebens, mittel, wasser, industrie, fest, aqua, kunst, holz, kupfer, edel, titan, ium, alumin, en statt, bohren
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 57 Gramm (ab € 0,10299* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.