| |
|
| Artikel-Nr.: C5867-GR290MSXP Herst.-Nr.: GR290MSXP EAN/GTIN: 8421814427005 |
| | | |
|
| | |
| StickFX Professional ist ein neutraler, 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff mit starker und schneller Anfangshaftung. Er ist frei von jeglichen Gefahrstoffen und geruchlos. Das überstreichbare MS Polymer ist ohne Lösungsmittel und dadurch besonders für die Befestigung auf Fliesen, Styropor, Holz, vielen Kunststoffen etc. geeignet. Stick FX ist nach der Aushärtung dauerelastisch und vibrationsbeständig. Es kann auf saugenden und nicht saugenden Untergründen angewendet werden. StickFX Professional kann für Innen- und Außenanwendungen, auf feuchten Oberflächen und sogar unter Wasser verwendet werden. Außerdem ist das Produkt Farbecht, witterungsbeständig, UV-beständig und temperaturbeständig von -40°C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Typ: | MS Polymer XP grau | Inhalt [ml]: | 290 ml | Farbe: | grau | Material: | MS Polymer | Stück x: | 12 | Verpackungsart: | Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, kunststoffkleber kartusche, kunststoffkleber, CELO, Klebstoff, Dichtstoff, MSPolymer, Kleb-undDichtstoff, Allzweckkleber, SilikonPlexiglaskleber, MS-PolymerKleber, MS-PolymerKlebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, kunststoffkleberkartusche, konstruktionskleber, montagekleber290ml |
| | |
| |