| |
|
| Artikel-Nr.: C5867-FOXCARSET Herst.-Nr.: FOXCARSET EAN/GTIN: 8421814576499 |
| |
|
| | |
| Das FOXCARSET ist das perfekte Ladekit für den Akku des Gasnaglers FOX. Mit diesem Set erhalten Sie einen Adapter, der sich an jede Steckdose mit 100-240V AC (50 oder 60Hz) anschließen lässt, sowie eine Ladestation, mit der Sie den Akku schnell und einfach aufladen können. Die Ladestation verfügt über eine praktische Leuchtanzeige, die den Ladestatus anzeigt, sodass Sie immer wissen, wann der Akku vollständig aufgeladen ist. Der Li-Ion-Akku des FOX Gasnaglers, auch bekannt als FONEBAT, bietet eine hervorragende Leistung und ermöglicht bis zu 8.000 Befestigungen pro Aufladung. Selbst wenn der Akku leer ist, können Sie nach nur 2 Minuten Ladezeit mindestens 200 weitere Nägel setzen. Mit einem Ladeset und zwei Akkus im Lieferumfang des FOX sind Sie allzeit bereit. Weitere Informationen: | | Typ: | Zubehör | Stück x: | 1 | Verpackungsart: | Unverpackt | -: | Gasnagler FOX | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, celo gasnagler, gas nagler, CELO, Nagler |
| | |
| |