|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5867-FONEBAT Herst.-Nr.: FONEBAT EAN/GTIN: 8421814559263 |
| | |
|
|  |  |
 | Der Gasnagler FORCE ONE verfügt über einen langlebigen NiMH-Akku mit einer Kapazität von 6V DA, 1,5Ah, der bis zu 3.000 Befestigungen pro Aufladung ermöglicht. Der Akku ist am Gerät leicht zugänglich und kann einfach ausgetauscht werden. Eine gemessene Leistung von 8VA (10V 800mA) garantiert kontinuierliche starke Leistungen. Es empfiehlt sich, einen Ersatzakku bereitzuhalten, um Arbeiten ohne Unterbrechungen zu gewährleisten. Die maximale Ladezeit beträgt 120min. Weitere Informationen:  |  | Typ: | Zubehör | Passend für: | FORCE ONE | Stück x: | 1 | Verpackungsart: | Box |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CELO, Nagler, Bolzenschubgerät, Akku, Batterie |
|  |  |
| |