| |
|
| Artikel-Nr.: C5867-9X8150BAZP Herst.-Nr.: 9X8150BAZP EAN/GTIN: 4250438932336 |
| | |
|
| | |
| Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Der Blitzanker BAZ Plus aus nichtrostender Stahl A4 ist perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Typ: | BAZ plus M8-150/85 A4 | Bohrlochdurchmesser [mm]: | 8 mm | Bohrlochtiefe [mm]: | 60 mm | Eff. Verankerungstiefe [mm]: | 48 mm | Dübellänge [mm]: | 150 mm | Anbauteildicke [mm]: | 85 mm | Gewinde: | M8 | Antrieb: | SW 13 | Material: | Nichtrostender Stahl A4 | Stück x: | 40 | Verpackungsart: | Box | -: | Beton | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker, Durchsteckanker, Edelstahl |
| | |
| |