Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BAZ plus M12-148/70/50 nichtrostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_BAZP_A4.jpg
P_BAZP_A4.jpg
Td_BAZ_plus.jpg
T_BAZ_plus_de.jpg
M_BAZP_1.jpg
M_BAZP_2.jpg
M_BAZP_3.jpg
M_BAZP_4.jpg
A_BAZP_1.jpg
A_BAZP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X12148BAZP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X12148BAZP
EAN/GTIN:
     4250438932435
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt.1_20-0094
Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker m12x110 a4
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Der Blitzanker BAZ Plus aus nichtrostender Stahl A4 ist perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Durch die zwei verschiedenen Setztiefen kann der Anker noch flexibler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ plus M12-148/70/50 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
70/90 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
148 mm
Anbauteildicke [mm]:
70/50 mm
Gewinde:
M12
Antrieb:
SW 19
Material:
Nichtrostender Stahl A4
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker, Durchsteckanker, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,42*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 6,871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 168,53*
€ 200,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 165,49*
€ 196,93
pro Box
ab 5 Boxen
€ 160,96*
€ 191,54
pro Box
ab 10 Boxen
€ 151,31*
€ 180,06
pro Box
ab 500 Boxen
€ 137,42*
€ 163,53
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.