Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BA 10-112/30 nichtrostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_BA_A4.jpg
P_BA_A4.jpg
Td_BA_A4.jpg
T_BA_de.jpg
M_C_BA_1.jpg
M_C_BA_2.jpg
M_C_BA_3.jpg
M_C_BA_4.jpg
M_C_BA_5.jpg
M_C_BA_6.jpg
A_BA_A4_1.jpg
A_BA_A4_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9X10112BA
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10112BA
EAN/GTIN:
     4250438915698
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt.7_15-0361
Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker a4 m10x90
Der CELO Blitzanker BA aus nichtrostendem Stahl A4 ist für die Schnellmontage in ungerissenem Beton geeignet. Er ist daher für vielfältige zulassungsrelevante Anwendungen geeignet; insbesondere für Außenanwendungen, Fassadenunterkonstruktionen usw. Der Anker ist einsetzbar auch bei schwierigen Einbausituationen, aufgrund von geringen Rand- und Achsabständen.
Weitere Informationen:
Typ:
BA 10-112/30 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
75 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
60 mm
Dübellänge [mm]:
112 mm
Anbauteildicke [mm]:
30 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Material:
Nichtrostender Stahl A4
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Druckzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 2,5112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,80*
€ 94,96
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,49*
€ 93,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 75,27*
€ 89,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 73,29*
€ 87,22
pro Box
ab 500 Boxen
€ 62,78*
€ 74,71
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.