Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaskartusche 80ml für Gasnagler FORCE ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_CELO_Gasfone.jpg
P_CELO_Gasfone.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-9GASFONE
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9GASFONE
EAN/GTIN:
     8421814559300
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
celo gasnagler
Gaskartusche mit 80ml für Gasnagler FORCE ONE
Weitere Informationen:
Typ:
Gaskartusche 80ml
Inhalt:
80 ml
Material:
Gas
Stück x:
1
Verpackungsart:
Box
-:
FORCE ONE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gas nagler, CELO, Nagler, Gas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.