Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips auf Gips-Schraube GGS 5,0 X 38


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_GGS.jpg
P_GGS.jpg
Td_GGS.jpg
T_GGS.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9F538GGS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F538GGS
EAN/GTIN:
     8425586497495
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
GGS 5,0-38
Schraubendurchmesser [mm]:
5,0 mm
Schraubenlänge [mm]:
38 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Feingewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schnellbauschraube, Trockenbauschraube, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Gips- auf Gips
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,02258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Box
ab 100 Boxen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.