Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsdübel IPL 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_IPL95.jpg
P_IPL95.jpg
Td_IPL.jpg
T_IPL_de.jpg
M_IPL95_1.jpg
M_IPL95_2.jpg
M_IPL95_3.jpg
M_IPL95_4.jpg
A_IPL_1.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461367
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     995IPL
EAN/GTIN:
     4250438906603
Datenblatt
Suchbegriffe:
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Mit dem CELO Isolationsdübel IPL ist eine wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff möglich. Er ist deshalb eine perfekte Lösung für die Befestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen. Der IPL 60 ist ideal für leichte Befestigungen wie kleine Lampen, Bewegungsmelder als auch Randabschlussleisten geeignet. Der IPL besteht aus alterungs- und witterungsbeständigem Nylon und bohrt auch ohne Vorbohren zuverlässig durch harten WDVS-Putz (bis 7mm). Zum IPL 60 gibt es als Zubehör den praktischen Duo-Bit: mit Ihm ist kein Bitwechsel bei der Montage nötig. Dadurch kann Zeit und Geld gespart werden. Den IPL gibt es in zwei Größen: IPL 60 und IPL 95. Der größere IPL 95 eignet sich ideal für größere Lampen und Briefkästen etc.
Weitere Informationen:
Typ:
IPL95
Dübellänge [mm]:
95 mm
Antrieb:
SW 13
Schraubenlänge [mm]:
40+Anbauteil mm
Schraubendurchmesser [mm]:
8 / 10 / M8 mm
Material:
Nylon
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) | Polystyrolplatten | Hartschaumplatten | Holzfaserdämmplatten (Vorbohren: 8mm bei IPL60, 13mm bei IPL | Heraklithplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Isolierdübel, Putzdübel, Isolierduebel, WDVS, WärmedämmVerbundsysstem, IPL, IPLDS, Wärmebrücke, Spezialdübel, Schneckendübel, Dämmstoffdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
325
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8825*
€ 1,2225*
2 Tage
225
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9684*
€ 1,3484*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 16,8975*
€ 23,3825*
3 Tage
1047
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 24,02*
6 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 18,175*
€ 24,025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2225*
€ 1,45478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1025*
€ 1,31198
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0625*
€ 1,26438
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.