Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange VA AST M 8-110, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_VA-AST.jpg
P_VA-AST.jpg
Td_VA.jpg
T_VA_de.jpg
M_VA_1.jpg
M_C_VA_2.jpg
M_VA_3.jpg
M_VA_4.jpg
A_VA_1.jpg
A_VA_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461541
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98100AST
EAN/GTIN:
     4001990523902
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange m8x110
ankerstange m8
Ankerstange VA AST ist in Kombination mit der CELO Verbundankerpatrone VA ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
VA AST 8-110
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Länge [mm]:
110 mm
Verankerungstiefe [mm]:
80 mm
Gewinde:
M8
Anbauteildicke [mm]:
16 mm
Antrieb:
SW 13
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerstange gvz, CELO, Gewindestück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
820
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,572*
€ 0,822*
3 Tage
9
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
567792
ab € 20,45*
Zubehör
Alpen-Maykestag
0082500800100
ab € 3,55*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
98VA
ab € 1,388*
Zubehör
Krenhof
851S12
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.