Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschraube JS 6x80, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_JS_blue.jpg
P_JS_blue.jpg
Td_JS.jpg
T_JS_de.jpg
M_JS_bl_1.jpg
M_JS_bl_2.jpg
M_JS_bl_3.jpg
M_JS_bl_4.jpg
A_JS.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9680JS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9680JS
EAN/GTIN:
     4250438916220
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschraube 6x80
Die Justierschraube JS ist ideal zur Befestigung von abstandsmontierten Ausgleichsbrettern geeignet, z.B. bei Bauschrägen. Ohne zusätzliche Unterfütterungen sparen Sie Kosten und vor allem Zeit. Sie kann auch mit Kunststoffdübeln (z.B. F, FX, MZK etc.) verwendet werden. Dadurch können Abstände auf nahezu jedem Untergrund ausgeglichen werden.
Weitere Informationen:
Typ:
JS 6-80
Verankerungstiefe [mm]:
40 mm
Schraubenlänge [mm]:
80 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
6 mm
Antrieb:
TX 25
Kopftyp:
Senkkopf
Gewindelänge 1 [mm]:
50 mm
Gewindelänge 2 [mm]:
25 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Kunststoffdübel | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, CELO, Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,50*
€ 13,685
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX25
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.