Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschraube JS 6x60, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
p_js_blue.jpg
p_js_blue.jpg
td_js.jpg
a_js_2.jpg
a_js.jpg
m_js_bl_1.jpg
m_js_bl_2.jpg
m_js_bl_3.jpg
m_js_bl_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9660JS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9660JS
EAN/GTIN:
     4250438916206
l_datenblatt_js_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
justierschrauben 6x60
Die blau passivierte Justierschraube JS ist die ideale Wahl, um abstandsmontierte Unterkonstruktionen für Holzverkleidungen und -fassaden im Dach- und Wandbereich auszurichten. Mit ihrem vorderen und hinteren Gewindeteil ermöglicht sie das Ausgleichen von Abständen auf nahezu jedem Untergrund, ohne zusätzliche Unterfütterungen. Die Gleitbeschichtung sorgt für einen geringen Einschraubwiderstand und die Unterkopf-Fräsrippen ermöglichen einen bündigen Abschluss in Holz. Die Justierschraube JS ist mit einem Schraubendurchmesser von Ø6 und einem universellen TX 25 Antrieb ausgestattet und kann auch zusammen mit Kunststoffdübeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Verankerungstiefe [mm]:
40 mm
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Gewindelänge 1 [mm]:
30 mm
Gewindelänge 2 [mm]:
20 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Antrieb:
TX25
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: abstandsschraube, CELO, Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,12*
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 11,12*
€ 13,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX25
€ 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.