Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel NPZ 6x40 vormontiert, Zinkdruckguss


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_NPZ.jpg
P_NPZ.jpg
Td_NPZ.jpg
T_NPZ_de.jpg
M_NPZ_1.jpg
M_NPZ_2.jpg
M_NPZ_3.jpg
M_NPZ_4.jpg
A_NPZ_1.jpg
A_NPZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-9640NPZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9640NPZ
EAN/GTIN:
     4250438904692
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Nageldübel NPZ ist ideal geeignet für die schnelle Befestigung von Blechprofilen, Schildern, Schienen, Feuerlöscherhalterungen, etc.. Der nietenförmige Dübelkopf schützt vor Vandalismus, da keine einfache Demontage möglich ist. Der NPZ hat einen Nagel aus gehärtetem Stahl und einen Dübelkörper aus Zinkdruckguss.
Weitere Informationen:
Typ:
NPZ 6-40
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
25 mm
Verankerungstiefe [mm]:
20 mm
Dübellänge [mm]:
40 mm
Anbauteildicke [mm]:
20 mm
Kopfdurchmesser [mm]:
12,6 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Zinkdruckguss
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,61*
€ 26,9059
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Box
ab 25 Boxen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.