Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange VA AST M 30-380, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_VA-AST.jpg
P_VA-AST.jpg
Td_VA.jpg
T_VA_de.jpg
M_VA_1.jpg
M_C_VA_2.jpg
M_VA_3.jpg
M_VA_4.jpg
A_VA_1.jpg
A_VA_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-930380AST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     930380AST
EAN/GTIN:
     4250108702276
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange m30x380 verzinkt
ankerstangen m30
Ankerstange VA AST ist geeignet für die Verwendung in Kombination mit der CELO Verbundankerpatrone VA.
Weitere Informationen:
Typ:
VA AST 30-380
Bohrlochdurchmesser [mm]:
35 mm
Länge [mm]:
380 mm
Verankerungstiefe [mm]:
280 mm
Gewinde:
M30
Anbauteildicke [mm]:
70 mm
Antrieb:
SW 46
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
5
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerstange gvz, CELO, Gewindestück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,517*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 16,3034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 102,707*
€ 122,22133
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 101,367*
€ 120,62673
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 97,697*
€ 116,25943
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 95,787*
€ 113,98653
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 81,517*
€ 97,00523
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.