Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XHA Premiumnagel 3x22 mit Gaskartusche für FOX


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CELO_XHA.jpg
P_CELO_XHA.jpg
A_FOX.jpg
A_FOX_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-9221000XHA
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9221000XHA
EAN/GTIN:
     8421814426435
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Premium-Nagel für den Gasnagler FOX. Sie sind für vielfältige Untergründe geeignet - auch für Stahl und harten Beton. Der gerillte Schaft sorgt für einen sehr guten Halt am Untergrund. Jede Verpackung enthält 1.000 Nägel und dazu eine Gaskartusche.
Weitere Informationen:
Typ:
XHA 3x22
Durchmesser [mm]:
3 mm
Länge [mm]:
22 mm
Kopfdurchmesser [mm]:
6,3 mm
Material:
Stahl
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollstein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gaskartusche, CELO, Nagler, Gasnagler, FOX, Zubehoer, Nagel, Betonnagel, Stahlnagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,75*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,13875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 170,68*
€ 203,11
pro Box
ab 2 Boxen
€ 168,65*
€ 200,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 161,67*
€ 192,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 151,19*
€ 179,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 138,75*
€ 165,11
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.