Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BA plus 20-215/75, galv.verz., Option 7


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_BAP.jpg
P_BAP.jpg
Td_BAP.jpg
T_BA_de.jpg
M_BAP_1.jpg
M_BAP_2.jpg
M_BAP_3.jpg
M_BAP_4.jpg
M_BAP_5.jpg
M_BAP_6.jpg
A_BAP_1.jpg
A_BAP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-920215BAP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     920215BAP
EAN/GTIN:
     4250438912994
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m 20x250
Der CELO Blitzanker BA plus ist der Standardanker für Schwerlastbefestigungen in Beton. Der BA plus ist geeignet für vielfältigste Montagen in ungerissenem Beton in den Durchmessern M6 - M20. Der abgerundete Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels. Die Markierung der Setztiefe erspart das Abmessen bei der Vorsteckmontage. Alle Größen des Blitzankers BA plus haben ein langes Gewinde für eine höhere Anwendungsflexibilität. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser, Länge, Klemmdicke) verhindert eine Verwechslung auf der Baustelle. Der BA plus erreicht große Härte und Präzision durch Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes.
Weitere Informationen:
Typ:
BAP 20-215/75
Bohrlochdurchmesser [mm]:
20 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
130 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
100 mm
Dübellänge [mm]:
215 mm
Anbauteildicke [mm]:
75 mm
Gewinde:
M20
Antrieb:
SW 30
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
6
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m20, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Druckzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,3608*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 3,7268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 30,3408*
€ 36,10555
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 29,81082*
€ 35,47488
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,3008*
€ 33,67795
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 27,42084*
€ 32,6308
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 26,55084*
€ 31,5955
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,3608*
€ 26,60935
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.