Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaskartusche 80ml für Gasnagler FOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_91GASA.jpg
P_91GASA.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-91GASA
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91GASA
EAN/GTIN:
     8421814429474
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Gaskartusche mit 80ml für Gasnagler FOX
Weitere Informationen:
Typ:
Gaskartusche 80ml
Inhalt:
80 ml
Material:
Gas
Stück x:
1
Verpackungsart:
Box
-:
Gasnagler FOX

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gas-Nagler, Gasdrucknagler, Gasnagler, celo gasnagler, gas nagler, CELO, Nagler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.