Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker SLA B 15-130/50 M10, Bolzen und Sechskantmutter, galv.verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_SLAB.jpg
P_SLAB.jpg
Td_SLA.jpg
T_SLA_de.jpg
M_SLA_1.jpg
M_SLA_2.jpg
M_SLA_3.jpg
M_SLA_4.jpg
A_SLA_1.jpg
A_SLA_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-915130SLAB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     915130SLAB
EAN/GTIN:
     4250438919191
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt1_ETA17-03347
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker 10x130
schwerlastanker m10
Bei dem CELO Schwerlastanker SLA B handelt es sich um einen klassischen Schwerlast-Hülsenanker mit Bolzen und Sechskantmutter für hohe Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton. Das integrierte Kunststoffelement dient a) als Verdrehsicherung und b) dazu, das Anschlussteil satt an die Betonoberfläche anzuziehen, sog. Hohllagenüberbrückung. Für eine komfortable Montage ist eine Setztiefenmarkierung vorhanden.
Weitere Informationen:
Typ:
SLA B 15-130/50
Bohrlochdurchmesser [mm]:
15 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
95 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
67 mm
Dübellänge [mm]:
130 mm
Anbauteildicke [mm]:
50 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Kopftyp:
Bolzen und Sechskantmutter
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
15
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker, CELO, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Hülsenanker, Hülsendübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Ankerbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 2,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 56,49*
€ 67,22
pro Box
ab 2 Boxen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 51,40*
€ 61,17
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.