Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange VA AST M 12-250, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_VA-AST.jpg
P_VA-AST.jpg
Td_VA.jpg
T_VA_de.jpg
M_VA_1.jpg
M_C_VA_2.jpg
M_VA_3.jpg
M_VA_4.jpg
A_VA_1.jpg
A_VA_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-912250AST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912250AST
EAN/GTIN:
     4001990523452
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange m 12 x 250
ankerstange m12
Ankerstange VA AST ist in Kombination mit der CELO Verbundankerpatrone VA ein zugelassenes Produkt.
Weitere Informationen:
Typ:
VA AST 12-250
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Länge [mm]:
250 mm
Verankerungstiefe [mm]:
110 mm
Gewinde:
M12
Anbauteildicke [mm]:
120 mm
Antrieb:
SW 19
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerstange gvz, CELO, Gewindestück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,228*
€ 30,02132
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.