Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel GB 10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_CELO_GB.jpg
P_CELO_GB.jpg
Td_GB.jpg
T_GB_de.jpg
M_C_GB_1.jpg
M_C_GB_2.jpg
M_C_GB_3.jpg
M_C_GB_4.jpg
A_GB_1.jpg
A_GB_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910GB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910GB
EAN/GTIN:
     4001990520109
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
gasbetondübel
Mit dem Spezialdübel CELO Porenbetondübel GB erreichen Sie exzellente Haltewerte in Porenbeton. Nach dem Eindrehen der Schraube wird die Spreizkraft des Dübels über drei Flanken optimal übertragen, indem eine Art Hinterschnitt ausgebildet wird. In Porenbeton P4 können alle CELO Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden. In Porenbeton P2 ist das Einschlagen in der Regel sogar ohne Vorbohren möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
GB 10-55
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65 mm
Verankerungstiefe [mm]:
55 mm
Dübellänge [mm]:
55 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
4,5-6 mm
Material:
Nylon
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Porenbeton | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Gasbeton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 9,4025*
€ 11,18898
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 9,3025*
€ 11,06998
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 8,9325*
€ 10,62968
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.