Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckdübel mit Kragen MZK 10 in der Runddose


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
P_MZK-Runddose.jpg
P_MZK-Runddose.jpg
P_CELO_MZK.jpg
Td_MZK.jpg
T_MZK_de.jpg
M_C_MZ_MZK_1.jpg
M_C_MZ_MZK_2.jpg
M_C_MZ_MZK_3.jpg
M_C_MZ_MZK_4.jpg
M_C_MZ_MZK_5.jpg
M_C_MZ_MZK_6.jpg
M_C_MZ_MZK_7.jpg
A_MZ_1.jpg
A_MZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910EXPMZK
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910EXPMZK
EAN/GTIN:
     4001990511121
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der CELO Mehrzweckdübel MZK mit Kragen ist ein millionenfach bewährter Verknotungsdübel, geeignet für nahezu alle Baustoffe. Durch seine Vierfach-Spreizung bei Vollbaustoffen bzw. die Knotenbildung bei Loch- und Plattenbaustoffen sorgt er stets für eine sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten. Der Dübelkragen verhindert das Rutschen des Dübels in das Bohrloch. Der MZK besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert dadurch dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften. Außerdem kann der Mehrzweckdübel MZK mit verschiedenen Schraubentypen und -durchmessern verwendet werden. Die stabile Runddose zeichnet sich durch Beständigkeit gegenüber Wasser und einer guten Stapelbarkeit aus. Damit wird die Dose zu einem idealen Vorratssystem, nicht nur für den Dübel.
Weitere Informationen:
Typ:
MZK 10-60
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
75 mm
Verankerungstiefe [mm]:
59 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Dübelausführung:
mit Kragen
Schraubendurchmesser [mm]:
6-8 mm
Material:
Polyethylen
Stück x:
50
Verpackungsart:
Dose
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 10x60, allzweckdübel, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, MZK, Knotendübel, Verknotungsdübel, Runddose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,52*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Pakete (ab € 5,152* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 70,73*
€ 84,1687
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 68,55*
€ 81,5745
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 66,52*
€ 79,1588
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 60,30*
€ 71,757
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 60,06*
€ 71,4714
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 51,52*
€ 61,3088
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.