Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel AZ 10


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CELO_AZ.jpg
P_CELO_AZ.jpg
Td_AZK.jpg
T_AZ_de.jpg
M_C_AZ_AZK_1.jpg
M_C_AZ_AZK_2.jpg
M_C_AZ_AZK_3.jpg
M_C_AZ_AZK_4.jpg
M_C_AZ_AZK_5.jpg
M_C_AZ_AZK_6.jpg
M_C_AZ_AZK_7.jpg
A_AZ_1.jpg
A_AZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910AZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910AZ
EAN/GTIN:
     4001990513873
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
In Vollbaustoffen verspreizt sich der CELO Allzweckdübel AZ gegen die Bohrlochwand, in Lochbaustoffen, Gipskartonwänden etc. verknotet er sich. Dadurch ist er für fast alle Baustoffe geeignet. Eine Verwendung mit Holz als auch mit Spanplattenschrauben in verschiedenen Durchmessern ist mit dem Allzweckdübel AZ möglich. Der Dübel besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert somit dauerhafte Elastizität.
Weitere Informationen:
Typ:
AZ 10-60
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
75 mm
Verankerungstiefe [mm]:
60 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Dübelausführung:
ohne Kragen
Schraubendurchmesser [mm]:
7-10 mm
Material:
Polyethylen
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 10x60, allzweckdübel, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Knotendübel, Verknotungsdübel, TRI, allzweckdübel10x60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,0868* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.