Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierplattendübel m.Kunststoffnagel IPD 10x260


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_IPD_10.jpg
P_IPD_10.jpg
Td_IPD.jpg
T_IPD_de.jpg
M_IPD_1.jpg
M_IPD_2.jpg
M_IPD_3.jpg
M_IPD_4.jpg
A_IPD_1.jpg
A_IPD_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910260IPD100
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910260IPD100
EAN/GTIN:
     4250438921484
Datenblatt
Zulassung_WDVS_ETA16-0509
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Der zugelassene CELO Isolierplattendübel IPD 10 mit Kunststoffnagel (glasfaserverstärkt) ist geeignet für die Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten, wie z.B. Polystyrolplatten. Durch die griffige Oberfläche des Tellers findet der Putz eine gute Haftung. Der IPD hat eine stabile Form aus schlagfestem Kunststoff, um das Abknicken beim Einschlagen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Typ:
IPD 10-260
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
260 mm
Anbauteildicke [mm]:
230 mm
Tellerdurchmesser [mm]:
60 mm
Material:
Kunststoff
Material Schraube:
Kunststoff
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Porenbeton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Putzdübel, Dämmstoffbefestigung, Dämmstoffhalter, Isolierplattenhalter, Tellerdübel, Thermoschlagdübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,63*
€ 62,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,34*
€ 61,09
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,82*
€ 58,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Box
ab 20 Boxen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Box
ab 50 Boxen
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Box
ab 500 Boxen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.