Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BA plus 10-145/70, galv.verz., Option 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_BAP.jpg
P_BAP.jpg
Td_BAP.jpg
T_BA_de.jpg
M_BAP_1.jpg
M_BAP_2.jpg
M_BAP_3.jpg
M_BAP_4.jpg
M_BAP_5.jpg
M_BAP_6.jpg
A_BAP_1.jpg
A_BAP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461562
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910145BAP
EAN/GTIN:
     4250438910556
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt7_ETA12-0142
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10 x 95 verzinkt
Der CELO Blitzanker BA plus ist der Standardanker für Schwerlastbefestigungen in Beton. Der BA plus ist zugelassen für vielfältigste Montagen in ungerissenem Beton in den Durchmessern M6 - M20. Der abgerundete Spreizkonus vereinfacht das Setzen des Dübels. Die Markierung der Setztiefe erspart das Abmessen bei der Vorsteckmontage. Alle Größen des Blitzankers BA plus haben ein langes Gewinde für eine höhere Anwendungsflexibilität. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser, Länge, Klemmdicke) verhindert eine Verwechslung auf der Baustelle. Der BA plus erreicht große Härte und Präzision durch Kaltumformung des Bolzens und des Gewindes.
Weitere Informationen:
Typ:
BAP 10-145/70
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
50 mm
Dübellänge [mm]:
145 mm
Anbauteildicke [mm]:
70 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m10, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Druckzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1171
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,722*
€ 1,042*
3 Tage
11
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 23,38*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.