Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmendübel R 10-135 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_RST.jpg
P_RST.jpg
Td_R.jpg
T_R_de.jpg
M_R_1.jpg
M_R_2.jpg
M_R_3.jpg
M_R_4.jpg
A_R_1.jpg
A_R_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910135RST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910135RST
EAN/GTIN:
     4001990513361
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10 x 135
rahmendübel
rahmendübel celo
Der CELO Rahmendübel R ist speziell für Befestigungen in Vollbaustoffen wie Beton und Vollsteinen aufgrund seiner geringen Setztiefe von nur 50 mm geeignet. Der Rahmendübel R ist mit verschiedenen Schraubentypen erhältlich. Seine Antirotationsflügel verhindern das Verdrehen des Dübels im Bohrloch bei der Montage. Der Rahmendübel R ist geeignet für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Rahmen, Kanthölzern, Türen, Fenstern, Hängeschränken etc.
Weitere Informationen:
Typ:
R 10-135 TX
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50 mm
Dübellänge [mm]:
135 mm
Anbauteildicke [mm]:
85 mm
Antrieb:
TX 40
Dübelausführung:
Senkbund
Kopftyp:
Sechskantkopf
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, R, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,305*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,255*
€ 36,00345
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,745*
€ 35,39655
pro Box
ab 5 Boxen
€ 28,275*
€ 33,64725
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,395*
€ 32,60005
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,525*
€ 31,56475
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 22,305*
€ 26,54295
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.