Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C581-Z 54.22
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     Z 54.22
EAN/GTIN:
     4011721015521
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Die Steckdosenkombination für Wandmontage ist anschlussfertig verdrahtet. Jede Kombination, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Die gesamte Kombination ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff PBT/PC-Blend gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff besitzt beste Eigenschaften, auch für den Einsatz bei höchst komplexen Beanspruchungen. Aufgrund des anthraziten Unterteils wirkt das Gehäuse schlank und elegant. Ohne Einbauten hat die Kombination die Abmessung von (HxBxT) 461 x 260 x 195 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich 2 Tragschienen für 2 x 10 TE. Das Klappfenster ist selbstschließend und abschließbar. Die Bestückung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 2 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 4 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 4 x LS-Schalter 16A 1-pol. C, 1 x FI-Schutzschalter 63A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Das Gehäuse hat eine Leitungseinführung M50 oben und zwei M50 unten, die mit Blindstopfen verschlossen sind. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für zwei Zuleitungen bis 5 x 25 mm² (starr) geeignet. Die Steckdosenkombination ist ab Lager lieferbar.
Weitere Informationen:
EF000007:
EV000270
EF000008:
-
EF000040:
-
EF000049:
-
EF000411:
4
EF000536:
-
EF000781:
EV005700
EF001596:
EV000139
EF002657:
EV005703
EF002788:
EV005608
EF002789:
EV005614
EF002790:
-
EF002791:
-
EF002793:
-
EF002794:
EV005624
EF002795:
EV000868
EF005474:
EV006418
EF005564:
7
EF006050:
false
EF008403:
-
EF011975:
0
EF011977:
0
EF011978:
0
EF011979:
0
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination ip44, cee stromverteiler, steckdosen-kombination tragbar, Wandverteiler, Stromverteiler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,34*
€ 652,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,35*
€ 644,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,33*
€ 608,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,64*
€ 580,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,65*
€ 555,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.