Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Phasenwender, IP44, 16A, 5-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S51S30P
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S51S30P
EAN/GTIN:
     4011721125138
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 230v 16a 6h
CEE Phasenwender, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), unvernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV004016
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
true
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 5x16a, cee phasenwender, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, CEE Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.