Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP67, 125A, 4-polig, 440V, 11h, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S44S45
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S44S45
EAN/GTIN:
     4011721126906
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 125a ip67
cee stecker
CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 22,5 - 50 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 4-polig, Nennspannung 440V AC, 11h, rot, Schraubklemmen, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV004016
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
125
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
11
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009025
Weitere Suchbegriffe: abl sursum cee-stecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,3186*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 480,6593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.110,6686*
€ 1.321,69563
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.086,9986*
€ 1.293,52833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.034,3386*
€ 1.230,86293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.001,5086*
€ 1.191,79523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 961,3186*
€ 1.143,96913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.