| |
|
| Artikel-Nr.: C581-G44S25 Herst.-Nr.: G44S25 EAN/GTIN: 4011721104591 |
| |
|
| | |
| CEE Wandgerätestecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, 15° geneigt, Schutzart wasserdicht IP67, 125A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, Leitungseinführung oben, unten oder hinten (M63), Gehäuse um 180° drehbar, inklusive Blindverschraubung Weitere Informationen: | | EF000116: | 5017 | EF001391: | 4 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 125 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF002655: | false | EF005474: | EV006423 | EF006050: | false | EF006584: | 9 | EF006725: | EV000080 | EF006726: | EV009024 | EF001663: | 50 | 60 | EF000767: | EV000990 | EF003977: | 200 | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Gerätestecker |
| | |
| |