Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Flanschsteckdose gerade, IP67, 125A, 3-polig, 500V, 7h, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-F34S557
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     F34S557
EAN/GTIN:
     4011721108599
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
EF000116:
9005
EF000537:
-
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
125
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
EF008405:
100
EF008406:
100
EF008407:
120
EF008408:
120
EF001663:
50 | 60
EF003977:
480 | 500
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 125a ip67, cee anbaudose, cee anbaudose 125a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,6436*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 510,3218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.174,5936*
€ 1.397,76638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.157,5336*
€ 1.377,46498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.074,3036*
€ 1.278,42128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.045,0736*
€ 1.243,63758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.020,6436*
€ 1.214,56588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.