Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Flanschsteckdose gerade, IP44, 16A, 3-polig, 230V, 6h, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-F31S203
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     F31S203
EAN/GTIN:
     4011721106946
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
-
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
EF008405:
44
EF008406:
44
EF008407:
55
EF008408:
55
EF001663:
50 | 60
EF003977:
200 | 250
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,134*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 35,1134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,344*
€ 495,44936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 414,754*
€ 493,55726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 400,374*
€ 476,44506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 387,304*
€ 460,89176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 351,134*
€ 417,84946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.